Ledvance - DALI-2 - FLEX CU RTC HCL TW - Contrôleur : Gradation, Variation de blanc et HCL - 841925

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de commande - DALI
tension d'entrée - 220...240 V
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
longueur - 119 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4058075841925
Réf. Sonepar
07074584192
Réf. Fournisseur
841925
Marque
Ledvance
mode de commande:
DALI
tension d'entrée:
220...240 V
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
longueur:
119 mm
largeur:
30 mm
hauteur:
21 mm
programmable:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
encastré:
Oui
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de l'article:
Contrôleur pour jusqu'à 32 luminaires et jusqu'à 4 coupleurs bouton poussoir / détecteurs, horloge temps réel intégrée. Caractéristiques du produit: Contrôleur certifiée DALI-2 pour jusqu'à 32 luminaires et jusqu'à 4 détecteurs/ 4 coupleur de bouton poussoir. Changement de la luminosité et de la température de couleur en fonction de la journée. Coupleur de bouton-poussoir pour contrôler séparément la luminosité et la température de couleur. Horloge intégrée pour un contrôle temporel de la luminosité et de la température de couleur. Un canal de sortie DALI (Broadcast ou Groupcast). Prend en charge les alimentations DALI DT8 Tunable White. Connexion avec Smartphone via Bluetooth pour contrôler et configurer. Longueur du câble de commande DALI : jusqu'à 300 m. Longueur du câble du bouton-poussoir : jusqu'à 50 m. Avantages du produit: Jusqu'à 4 groupes contrôlables séparément. BIOLUX Eclairage centré sur l'humain de haute qualité pour de la lumière du jour dans espaces de bureaux. Création de scène facile via l'application. Simplification de démarrage grâce à des modes de fonctionnement prédéfinis. Alimentation DALI intégrée. Réglage de tous les paramètres via smartphone. Prise en charge de la fonction "swarm". Zones d'application: Éclairage d'une pièce individuelle jusqu'à 300 m² avec un contrôleur. Jusqu'à 4 zones d'entrée et de sortie peuvent être contrôlées manuellement de manière synchronisée. Connexion des détecteurs de luminosité et de présence pour un contrôle automatisé de l'éclairage. Application RGB et blanc dynamique. Technique / Accessoires: Application pour iOS et Android disponible gratuitement dans l'App Store.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance