Ledvance - DALI-2 - FLEX CU - Contrôleur : Gradation et Variation de blanc - 843844

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de commande - DALI

  • tension d'entrée - 220...240 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - II

  • longueur - 119 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4058075843844

Réf. Sonepar

07074584384

Réf. Fournisseur

843844

Marque

Ledvance

mode de commande:

DALI

tension d'entrée:

220...240 V

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

longueur:

119 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

21 mm

programmable:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

encastré:

Oui

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

HONGRIE

VIVARES DALI-2 - Contrôleur gérant la Gradation et la Variation de blanc - Gère jusqu'à 32 luminaires DALI-2, 4 détecteurs et 4 coupleurs de boutons-poussoir - Fonctions de base préprogrammées

Les Atouts de l'article:

Contrôleur pour jusqu'à 32 luminaires et jusqu'à 4 coupleurs bouton poussoir / détecteurs. Caractéristiques du produit: Contrôleur certifiée DALI-2 pour jusqu'à 32 luminaires et jusqu'à 4 détecteurs/ 4 coupleur de bouton poussoir. Changement de la luminosité et de la température de couleur en fonction de la journée. Coupleur de bouton-poussoir pour contrôler séparément la luminosité et la température de couleur. Un canal de sortie DALI (Broadcast ou Groupcast). Prend en charge les alimentations DALI DT8 Tunable White. Connexion avec Smartphone via Bluetooth pour contrôler et configurer. Longueur du câble de commande DALI : jusqu'à 300 m. Longueur du câble du bouton-poussoir : jusqu'à 50 m. Avantages du produit: Jusqu'à 4 groupes contrôlables séparément. Création de scène facile via l'application. Simplification de démarrage grâce à des modes de fonctionnement prédéfinis. Alimentation DALI intégrée. Réglage de tous les paramètres via smartphone. Prise en charge de la fonction "swarm". Zones d'application: Éclairage d'une pièce individuelle jusqu'à 300 m² avec un contrôleur. Jusqu'à 4 zones d'entrée et de sortie peuvent être contrôlées manuellement de manière synchronisée. Connexion des détecteurs de luminosité et de présence pour un contrôle automatisé de l'éclairage. Application RGB et blanc dynamique. Technique / Accessoires: Application pour iOS et Android disponible gratuitement dans l'App Store.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Jusqu'à 4 groupes contrôlables séparément
  • Création de scène facile via l'application
  • Simplification de démarrage grâce à des modes de fonctionnement prédéfinis
  • Alimentation DALI intégrée
  • Réglage de tous les paramètres via smartphone
  • Prise en charge de la fonction "swarm"
  • Caractéristiques du produit
  • Contrôleur certifiée DALI-2 pour jusqu'à 32 luminaires et jusqu'à 4 détecteurs/ 4 coupleur de bouton poussoir
  • Changement de la luminosité et de la température de couleur en fonction de la journée
  • Coupleur de bouton-poussoir pour contrôler séparément la luminosité et la température de couleur
  • Un canal de sortie DALI (Broadcast ou Groupcast)
  • Prend en charge les alimentations DALI DT8 Tunable White
  • Connexion avec Smartphone via Bluetooth pour contrôler et configurer
  • Longueur du câble de commande DALI : jusqu'à 300 m
  • Longueur du câble du bouton-poussoir : jusqu'à 50 m
  • Zones d'application
  • Éclairage d'une pièce individuelle jusqu'à 300 m² avec un contrôleur
  • Jusqu'à 4 zones d'entrée et de sortie peuvent être contrôlées manuellement de manière synchronisée
  • Connexion des détecteurs de luminosité et de présence pour un contrôle automatisé de l'éclairage
  • Application RGB et blanc dynamique
  • Technique / Accessoires
  • Application pour iOS et Android disponible gratuitement dans l'App Store


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance