fin de vie

Ledvance - HRI-E 400 NSC S 230 C E40 - 166051

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - HRI-E 400 NSC S 230 C E40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

42000 lm
Voir les options disponibles40000 lm

puissance de la source lumineuse:

440 W
Voir les options disponibles444 W

température de couleur:

4000 K
Voir les options disponibles3800 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 42000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 440 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 92 lm/W

  • température de couleur - 4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008597166051

Réf. Sonepar

07074716605

Réf. Fournisseur

166051

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

42000 lm

puissance de la source lumineuse:

440 W

efficacité lumineuse de la lampe:

92 lm/W

température de couleur:

4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

60-69

forme de la lampe:

ellipsoïdal

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

12000 h

tension de lampe:

110...120 V

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

matériau de brûleur:

quartz

position de brûlage:

au choix

diamètre:

120 mm

longueur totale:

290 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

incolore

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

495 kWh

RADIUM - Lampe Iodures QUARTZ HQI 175W-400W - E40 - 400W - 12000h