Ledvance - RL-LONG55 24W/840 230VHF 2G11 10X1 RDIUM - 193774

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
Culot - 2G11
efficacité lumineuse de la lampe - 137 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
longueur - 535 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4008597193774
Réf. Sonepar
07074719377
Réf. Fournisseur
193774
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
2G11
efficacité lumineuse de la lampe:
137 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
longueur:
535 mm
facteur de puissance (cos phi):
0.9
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre:
44 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
200000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
24 kWh