KNIPEX - Pince multiprise Cobra® XXL 560mm - Gainage PVC - Ouverture 120mm - 20 positions - 8701560
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 560 mm
articulation - joint montage traversant
ouverture de mâchoire max. - 115 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition de la poignée - 1 composant
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773044321
Réf. Sonepar
07579304432
Réf. Fournisseur
8701560
Marque
KNIPEX
longueur:
560 mm
articulation:
joint montage traversant
ouverture de mâchoire max.:
115 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
1 composant
nombre de positions:
20
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé:
Non
revêtement de la poignée:
plastifié
traitement de la surface:
autre
avec protection contre les chocs:
Non
antimagnétique:
Non
poids:
2780 g
Les Atouts de l'article:
Plus grand débattement, avec un poids beaucoup plus faible que des clés serre-tubes comparables. Réglage rapide à même la pièce par simple pression du bouton, pas de glissement inopiné de la charnière. Réglage précis pour un ajustage parfait à différentes tailles de pièces et poignées ergonomiques. Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort. Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure. Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage. Ergot de protection évitant les pincements. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.