LIT by Cardi - TITAN G2 HIGHBAY MULTIFLUX 100-120-150-200W 2CCT RA80 150LM/W IP65 IK08 NDIM NR - 0017160049

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

30000 lm
Voir les options disponibles11200 lm
Voir les options disponibles14000 lm
Voir les options disponibles16000 lm

puissance du système:

200 W
Voir les options disponibles80 W
Voir les options disponibles100 W

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 30000 lm

  • efficacité lumineuse - 160 lm/W

  • puissance du système - 200 W

  • température de couleur - 4000...5000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268418083

Réf. Sonepar

07915841808

Réf. Fournisseur

0017160049

Marque

LIT by Cardi

flux lumineux utile:

30000 lm

efficacité lumineuse:

160 lm/W

puissance du système:

200 W

température de couleur:

4000...5000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...50 °C

mode de pose:

suspendu

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

convient pour lampe auxiliaire:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

830...830 mA

appareillage:

driver LED courant constant
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
élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

réflecteur:

sans

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

83 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

69 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

3 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

22 %

résistant aux ballons:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

100...200 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

taux de distorsion harmonique (THD):

0.15

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

hauteur/profondeur:

117 mm

diamètre externe:

300 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1 mm²

type de connexion:

autre

avec élément de protection:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

2

commande via Bluetooth:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

4

ARMATURE INDUSTRIELLE MULTIFLUX & 2CCT - TITAN G2 100-120-150-200W 16000-19200-24000-30000LM, 2CCT 4000-5000K, IRC80 RG1, 150LM/W 120° IP65 IK08 CLI NON DIM, 220-240V 50/60Hz, D310*164.5mm,T°-30°C +50°C, 50000H L70B50, 5 ans, CLI, Noir

Les Atouts de l'article:

Application produit : stockages, ateliers, logistique.
Le + produit : multiflux de 16000lm à 30000lm et 2CCT (4000-5000K) réglable par switch, monté avec 1.5m de câble.

Les Atouts de la gamme:

Armature industrielle à haute efficacité lumineuse. Multiflux de 16000lm à 30000lm. et 2 CCT 4000 et 5000K. Diffuseur en PC, optique à 120°, monté avec 1.5m de câble.
Corps en alu et crochet en acier galva.

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente TITAN - La gamme de produit : Armature industrielle