LIT by Cardi - QUEEN HUBLOT G2 DETECTEUR 2CCT 3000/4000K 9-15,5W 1000/1800lm IP54 IK07 115LM/W - 0028920280

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 15.5 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
variation DALI - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
avec détecteur de mouvement - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268420819
Réf. Sonepar
07915842081
Réf. Fournisseur
0028920280
Marque
LIT by Cardi
puissance du système:
15.5 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Oui
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM4
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
92.83 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90.09 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:
85.7 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
1.4 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
2 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):
6 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
60
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
100
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
valeur de papillotement Pst LM:
1
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.4
régulation constante du flux lumineux:
Non
hauteur/profondeur:
60 mm
diamètre externe:
300 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
0.5 mm²
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
niveaux
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
QUEEN G2 - Application produit : circulations, communs, escaliers, parkings, abords de bâtiment, sanitaires…
Le + produit : Capteur : Capteur marche/arrêt Haisen.
220-240 V CA 50/60 Hz, 5,8 GHz ± 75 MHz.
Zone de détection : 10 %/50 %/75 %/100 %.
Hauteur de montage : max. 6 m.
Durée de maintien : 5 s/90 s/5 min/15 min.
Portée de détection : max. ø 12 m.
Seuil de luminosité : 2 lux/10 lux/50 lux/Désactivé
Les Atouts de la gamme:
QUEEN G2 - Hublot en polycarbonate renforcé.
Il est équipé d’un switch, permettant de choisir la température de couleur à l’installation : 2700, 3000 ou 4000K.
La version avec détecteur HF dispose d’une portée de 6 m. Le détecteur peut être désactivé.
Quelques mots du fabricant :
Lit By Cardi vous présente QUEEN G2 - La gamme de produit : Plafonnier - Applique - Hublot
Un produit LIT by Cardi
Découvrez toute la gamme LIT by Cardi