Be-Led - BIM APP 10W-3000K-U&D-IP65-GRIS ANTHRACITE - BL05102002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 750 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 96 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760302552498
Réf. Sonepar
08138255249
Réf. Fournisseur
BL05102002
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
750 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
96 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
autre
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
I
largeur:
120 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led