SLV - S-TRACK mini-connecteur, Phase, pour rail 3 allumages, intérieur, blanc - 1001381

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • nombre de conducteurs - 4

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4024163196758

Réf. Sonepar

08208319675

Réf. Fournisseur

1001381

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

nombre de conducteurs:

4

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

CHINE

S-TRACK mini-connecteur, Phase, pour rail 3 allumages, intérieur, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur connecteur longitudinal pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: Aluminium et plastique, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-250V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 6.8 / 2.5 / 2.6 cm ), Poids: 0.027 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1001381 / EAN 4024163196758

Les Atouts de la gamme:

Connecteur rigidepour système de rail en saillie triphasé 230V. En cas de montage en suspension, à utiliser uniquement avec un connecteur mécanique pour des raisons statiques.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV