SLV - S-TRACK Connecteur, avec possibilité d'alimentation, Phase, blanc - 1001383

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • nombre de conducteurs - 4

  • section nominale - 1.5 mm²

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4024163196772

Réf. Sonepar

08208319677

Réf. Fournisseur

1001383

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

nombre de conducteurs:

4

section nominale:

1.5 mm²

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

CHINE

S-TRACK Connecteur, avec possibilité d'alimentation, Phase, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur connecteur longitudinal pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: Aluminium et plastique, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Tension d'alimentation: 220-250V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 9.9 / 3.5 / 3.3 cm ), Poids: 0.116 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1001383 / EAN 4024163196772

Les Atouts de la gamme:

Connecteur rigidepour système de rail en saillie triphasé 230V. Disponible en plusieurs coloris, ce connecteur permet également d'établir une alimentation électrique.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV