Non retournable

SLV - ASTO TUBE, réflecteur décoratif chrome - 1006449

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - plastique

  • couleur - chrome

  • largeur - 67.5 mm

  • longueur - 67.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163265911

Réf. Sonepar

08208326591

Réf. Fournisseur

1006449

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

plastique

couleur:

chrome

largeur:

67.5 mm

longueur:

67.5 mm

hauteur:

39.5 mm

diamètre:

67.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

ASTO TUBE, réflecteur décoratif chrome, polycarbonate

Les Atouts de l'article:

Réflecteur. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: argent et argent, Diamètre du luminaire: 6.75 cm, Dimension (L/W/H): ( 6.75 / 6.75 / 3.95 cm ), Poids: 0.016 kg.SLV Référence 1006449 / EAN 4024163265911

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète couvrant les univers intérieurs du Résidentiel, des Hôtels et Restaurants ainsi que les bureaux…La diversité des luminaires ASTO TUBE en fait une gamme incontournable pour les projets d’éclairage : plus de 24 modèles en GU10 à équiper de sources LED et 4 réflecteurs décoratifs compatibles avec tous les luminaires de la gamme !

Quelques mots du fabricant :

Réflecteur avec angles interchangeables pour personnalisation.>BR>Disponible en plusieurs finitions élégantes.>BR>Compatible avec la famille de luminaires SLV.>BR>Léger et compact pour une installation facile.>BR>Protection électrique de classe II.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV