SLV - 48V TRACK, Diffuseur 20 mm pour rail standard en saillie, 2m, noir - 1006611

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 20 mm
longueur - 2000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4024163271356
Réf. Sonepar
08208327135
Réf. Fournisseur
1006611
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
20 mm
longueur:
2000 mm
hauteur:
6 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Intérieur cache pour le 48 Volt System. Matériau principal: aluminium et polycarbonate (PC), Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 200 / 2 / 0.6 cm ), Poids: 0.09 kg.SLV Référence 1006611 / EAN 4024163271356
Les Atouts de la gamme:
La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.
Quelques mots du fabricant :
Design sophistiqué grâce au cache-rail esthétique. >BR>Compatible avec diverses conditions environnementales (IP20). >BR>Fait partie de la famille de luminaires SLV. >BR>Aluminium léger et durable. >BR>Longueur ajustable pour flexibilité d'installation.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV