SLV - 48V TRACK, Kit de suspension à  filin de 3m, noir - 1006607

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4024163271394

Réf. Sonepar

08208327139

Réf. Fournisseur

1006607

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

48V TRACK, Kit de suspension à filin de 3 m, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur suspension rigide pour le 48 Volt System. Matériau principal: acier, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Poids: 0.057 kg.SLV Référence 1006607 / EAN 4024163271394

Les Atouts de la gamme:

La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.

Quelques mots du fabricant :

Flexibilité d'installation sur le rail. >BR>Longueur ajustable à trois mètres. >BR>Compatibilité avec diverses conditions environnementales. >BR>Fait partie de la gamme SLV. >BR>Disponible en noir mat élégant.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV