SLV - 48V TRACK, Connecteur longitudinal électrique, noir, DALI - 1006569

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • nombre de conducteurs - 4

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4024163271776

Réf. Sonepar

08208327177

Réf. Fournisseur

1006569

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

nombre de conducteurs:

4

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

CHINE

48V TRACK, Connecteur longitudinal électrique, noir, DALI

Les Atouts de l'article:

Intérieur connecteur longitudinal pour le 48 Volt System. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 14.4 / 1.6 / 1.9 cm ), Poids: 0.052 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1006569 / EAN 4024163271776

Les Atouts de la gamme:

La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.

Quelques mots du fabricant :

Intensité variable avec variateur DALI. >BR>Haute protection environnementale avec indice IP. >BR>Appartenance à la famille de luminaires SLV. >BR>Connecteur discret pour rails 48V TRACK. >BR>Disponible en noir ou blanc.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV