SLV - I-RING, borne, 9,2W, 3000 K, anthracite - 1007237

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK05
hauteur/profondeur - 650 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4024163275163
Réf. Sonepar
08208327516
Réf. Fournisseur
1007237
Marque
SLV
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
hauteur/profondeur:
650 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
670 lm
puissance du système:
9.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau de la verrine:
autre
pays de fabrication:
CHINE
tension nominale (Un):
100...240 V
courant nominal:
350...350 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
9.2...9.2 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
efficacité lumineuse:
72.83 lm/W
angle de faisceau:
autre
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
valeur de papillotement Pst LM:
0.13
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.03
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
240 mm
longueur:
240 mm
diamètre:
240 mm
type de câblage:
terminaison
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
50
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
80
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Extérieur lampadaires avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium, Couleur: anthracite, Form: cylindrique, Puissance assignée: 9.2 W, Flux lumineux assigné: 670 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L70B50 ? 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK05, Tension d'alimentation: 100-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 24 cm, Dimension (L/W/H): ( 24 / 24 / 65 cm ), Poids: 2.313 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007237 / EAN 4024163275163
Les Atouts de la gamme:
Un éclairage indirect dans une forme ronde, organique et épurée : les nouveaux luminaires I-RING permettent l'ajout flexible de touches de lumière blanc chaud (3000 K) dans les extérieurs haut de gamme. Ils évitent également une grande partie de la pollution lumineuse. Ce faisant, grâce à son indice IP65, ces luminaires outdoor anthracite disposent d'une protection optimale et d'une durée de vie de 50 000 heures extrêmement longue. Une conception rondement menée pour une expérience lumineuse idéale.
Quelques mots du fabricant :
Orientable et inclinable pour un éclairage flexible. >BR>Longue durée de vie de 50 000 heures. >BR>Résistant aux intempéries avec protection IP65. >BR>Réduit la pollution lumineuse. >BR>Design moderne et élégant.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV