SLV - I-RING, Applique en saillie, 9,2W, 3000 K, anthracite - 1007236

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 670 lm

  • puissance du système - 9.2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4024163275170

Réf. Sonepar

08208327517

Réf. Fournisseur

1007236

Marque

SLV

flux lumineux utile:

670 lm

puissance du système:

9.2 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

240 mm

efficacité lumineuse:

72.83 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

9.2

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

pays de fabrication:

CHINE

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

laqué / peint

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

100...240 V

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

50

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

80

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

9.2...9.2 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

0.13

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

3000

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.03

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

240 mm

hauteur/profondeur:

82 mm

diamètre externe:

240 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

2.5 mm²

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

I-RING, Applique en saillie, 9,2 W, 3000 K, anthracite

Les Atouts de l'article:

Extérieur appliques avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium, Couleur: anthracite, Form: cylindrique, Puissance assignée: 9.2 W, Flux lumineux assigné: 670 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L70B50 ? 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK05, Tension d'alimentation: 100-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 24 cm, Dimension (L/W/H): ( 24 / 24 / 8.2 cm ), Poids: 1.026 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007236 / EAN 4024163275170

Les Atouts de la gamme:

Un éclairage indirect dans une forme ronde, organique et épurée : les nouveaux luminaires I-RING permettent l'ajout flexible de touches de lumière blanc chaud (3000 K) dans les extérieurs haut de gamme. Ils évitent également une grande partie de la pollution lumineuse. Ce faisant, grâce à son indice IP65, ces luminaires outdoor anthracite disposent d'une protection optimale et d'une durée de vie de 50 000 heures extrêmement longue. Une conception rondement menée pour une expérience lumineuse idéale.

Quelques mots du fabricant :

Éclairage orientable pour une flexibilité maximale. >BR>Longue durée de vie de 50 000 heures. >BR>Protection élevée contre l'eau et la poussière (IP65). >BR>Réduit la pollution lumineuse extérieure. >BR>Résistant aux chocs (IK05).

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV