SLV - CYFT, anneau déco, blanc - 1007611

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 131 mm

  • longueur - 131 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4024163280709

Réf. Sonepar

08208328070

Réf. Fournisseur

1007611

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

131 mm

longueur:

131 mm

hauteur:

24.5 mm

diamètre:

131 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

CYFT, anneau déco, blanc

Les Atouts de l'article:

Anneau déco. Matériau principal: acier, Couleur: blanc, Diamètre du luminaire: 13.1 cm, Dimension (L/W/H): ( 13.1 / 13.1 / 2.45 cm ), Poids: 0.093 kg.SLV Référence 1007611 / EAN 4024163280709

Les Atouts de la gamme:

L'applique en saillie CYFT ajoute une note de design moderne et élégant dans toutes les salles de bain. Ce luminaire haut de gamme est disponible en différents coloris tendance. Ce modèle est donc idéal pour les salles de bains, mais aussi dans les couloirs intérieurs et extérieurs. Avec un IRC>90 élevé et son interrupteur CCT, vous pouvez passer d'un 2700 K chaud à un 3000 K naturel, voire à un 4000 K plus froid pour obtenir l'ambiance parfaite. Complétez le look avec des anneaux décoratifs en six couleurs disponibles en option.

Quelques mots du fabricant :

Design moderne et élégant pour salles de bain. >BR>Disponible en quatre coloris tendance. >BR>Anneau déco interchangeable pour personnalisation. >BR>Compatible avec la famille de luminaires SLV. >BR>Facile à intégrer grâce à sa conception compacte.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV