SLV - BIG PLOT, module LED pour plot de sol, extérieur, inox 316, 4,9W, 3000K, IP67 - 1008001

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 4.9...4.9 W

  • flux lumineux - 540...540 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • angle de rayonnement - 180...180 °

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4024163291439

Réf. Sonepar

08208329143

Réf. Fournisseur

1008001

Marque

SLV

puissance de la lampe:

4.9...4.9 W

flux lumineux:

540...540 lm

température de couleur:

3000 K

angle de rayonnement:

180...180 °

type de tension:

AC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Non

appareil externe requis:

Non

tension de fonctionnement:

220...240 V

tension de lampe:

220...240 V

nombre de LED:

1

forme:

rond

couleur:

blanc

flexible:

Non

efficacité lumineuse spécifique:

108...108 lm/W

type de connexion:

câble

adapté à l'éclairage général:

Oui

adapté aux feux de circulation:

Non

pays de fabrication:

CHINE

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

longueur:

124 mm

largeur:

124 mm

hauteur:

16 mm

diamètre:

124 mm

indice de protection (IP):

IP67

durée de vie nominale moyenne:

35000 h

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

BIG PLOT, module LED pour plot de sol en saillie, extérieur, inox 316, 4,9W, faisceau 180°, 3000K, IP67, IK06, cache avec 2 ou 4 fenêtres à commander séparément, livré câble nu

Les Atouts de l'article:

Module LED. Matériau principal: Acier inoxydable et Polyméthacrylate de méthyle (PMMA), Couleur: acier inoxydable, Puissance assignée: 4.9 W, Flux lumineux assigné: 540 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Classe d'efficacité énergétique: D, Maintien du flux lumineux: L70B50 ? 35000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP67, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK06, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 12.4 cm, Dimension (L/W/H): ( 12.4 / 12.4 / 1.6 cm ), Poids: 0.521 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008001 / EAN 4024163291439

Les Atouts de la gamme:

Le module LED PLOT permet de réaliser des effets d'éclairage et des éclairages d'orientation dans les zones extérieures. Grâce au réflecteur BIG PLOT en acier inoxydable 316, il est possible de réaliser des effets lumineux d'ambiance. Les composants décoratifs en acier inoxydable séduisent par leur grande qualité. De plus, la classe de protection IP 20 apporte une protection optimale.

Quelques mots du fabricant :

Longue durée de vie de 35 000 heures. >BR>Haute protection environnementale IP67. >BR>Résistance aux chocs IK06. >BR>Efficacité lumineuse de 110 lm/W. >BR>Matériau durable en acier inoxydable.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV