SLV - CYFT, anneau décoratif nickel mat - 1008026

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - acier

  • couleur - nickel

  • largeur - 131 mm

  • longueur - 131 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4024163291781

Réf. Sonepar

08208329178

Réf. Fournisseur

1008026

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

acier

couleur:

nickel

largeur:

131 mm

longueur:

131 mm

hauteur:

24.5 mm

diamètre:

131 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

CYFT, anneau décoratif nickel mat

Les Atouts de l'article:

Anneau déco. Matériau principal: Acier, Couleur: nickel, Diamètre du luminaire: 13.1 cm, Dimension (L/W/H): ( 13.1 / 13.1 / 2.45 cm ), Poids: 0.09 kg.SLV Référence 1008026 / EAN 4024163291781

Les Atouts de la gamme:

L'applique en saillie CYFT ajoute une note de design moderne et élégant dans toutes les salles de bain. Ce luminaire haut de gamme est disponible en différents coloris tendance. Ce modèle est donc idéal pour les salles de bains, mais aussi dans les couloirs intérieurs et extérieurs. Avec un IRC>90 élevé et son interrupteur CCT, vous pouvez passer d'un 2700 K chaud à un 3000 K naturel, voire à un 4000 K plus froid pour obtenir l'ambiance parfaite. Complétez le look avec des anneaux décoratifs en six couleurs disponibles en option.

Quelques mots du fabricant :

Personnalisation infinie avec anneaux décoratifs. >BR>Changement sans outil pour flexibilité. >BR>Six couleurs pour adapter l'ambiance. >BR>Intégration parfaite à toute décoration. >BR>Adaptation rapide et créative de l'espace.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV