SLV - UNIVERSAL DL, collerette, fixe, rond, noir, IP65 et RE2020 associé à ref 1008065 - 1008067

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 88 mm

  • longueur - 88 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4024163292320

Réf. Sonepar

08208329232

Réf. Fournisseur

1008067

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

88 mm

longueur:

88 mm

hauteur:

5 mm

diamètre:

88 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

UNIVERSAL DL, collerette décorative pour spot encastré, pour module LED référence 1008065 et kit de 12 référence 1008066, intérieur, rond, fixe, noir, diamètre 8,8 cm, polycarbonate (PC), IP65 et RE2020 si associée aux modules LED

Les Atouts de l'article:

Cache. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20/IP65, donc protection contre les corps étrangers solides > 12,5mm / protection contre la pénétration de poussière et protection contre les jets d'eau de toutes les directions, Diamètre du luminaire: 8.8 cm, Dimension (L/W/H): ( 8.8 / 8.8 / 0.5 cm ), Poids: 0.01 kg.SLV Référence 1008067 / EAN 4024163292320

Les Atouts de la gamme:

Discret et universellement applicable : la gamme UNIVERSAL DOWNLIGHT se décline en encastré fixe et orientable. Avant l'installation, la couleur de la lumière peut être sélectionnée dans un large spectre (2700/3000/4000/6000K) via le commutateur CCT. Une reproduction naturelle des couleurs est obtenue avec un IRC de plus de 90. De plus, grâce au boîtier Quick Connector Box, l'installation est simple et rapide. Vous pouvez également utiliser l'anneau décoratif disponible séparément en blanc, noir, or ou chromé, en rond ou en carré.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV