Non retournable

SLV - LIGHT EYE® 90, anneau décoratif, noir mat - 1008186

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 59 mm

  • longueur - 59 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163295406

Réf. Sonepar

08208329540

Réf. Fournisseur

1008186

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

59 mm

longueur:

59 mm

hauteur:

14 mm

diamètre:

59 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

LIGHT EYE® 90, anneau décoratif, noir mat

Les Atouts de l'article:

Anneau déco. Matériau principal: acier et acier, Couleur: noir, Diamètre du luminaire: 5.9 cm, Dimension (L/W/H): ( 5.9 / 5.9 / 1.4 cm ), Poids: 0.024 kg.SLV Référence 1008186 / EAN 4024163295406

Les Atouts de la gamme:

Le design prisé de la gamme LIGHT EYE se décline en suspension et spot pour rail 230V. Ce luminaire est disponible en plusieurs coloris de boîtier. Grâce à sa douille GU10 intégrée, ce luminaire sphérique en acier est compatible avec les sources LED.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV