Non retournable

SLV - M-POL, capuchon pour borne extérieure, anthracite, bord de mer - 1008475

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • largeur - 120 mm

  • longueur - 120 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163295758

Réf. Sonepar

08208329575

Réf. Fournisseur

1008475

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

largeur:

120 mm

longueur:

120 mm

hauteur:

22 mm

diamètre:

120 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

M-POL, capuchon pour borne extérieure, anthracite, bord de mer

Les Atouts de l'article:

Capuchon. Matériau principal: aluminium, Couleur: anthracite, Diamètre du luminaire: 12 cm, Dimension (L/W/H): ( 12 / 12 / 2.2 cm ), Poids: 0.14 kg.SLV Référence 1008475 / EAN 4024163295758

Les Atouts de la gamme:

La gamme M-POL offre un grand éventail de possibilités dans les espaces publics. Dans les parcs et jardins, dans les cours d’école et les parkings, à l’entrée d’un hôtel ou dans une zone commerciale, M-POL montre les espaces extérieurs sous leur meilleur jour. Grâce à sa souplesse technique, conjuguée à un design moderne et à une structure particulièrement robuste (IK10), M-POL permet de réaliser aisément toutes sortes de projets d’éclairage.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV