SLV - M-POL 60, borne, deux prises, anthracite, hauteur 53,4 cm, bord de mer - 1008474

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de prise de courant

  • nombre de conducteurs - 4

  • couleur - anthracite

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4024163295765

Réf. Sonepar

08208329576

Réf. Fournisseur

1008474

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de prise de courant

nombre de conducteurs:

4

couleur:

anthracite

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

CHINE

M-POL 60, borne, extérieur, deux prises, anthracite, hauteur 53,4 cm, bord de mer

Les Atouts de l'article:

Prise. Matériau principal: aluminium, Couleur: anthracite, Form: rond, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP54, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK10, Tension d'alimentation: 220-250V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 12.4 cm, Dimension (L/W/H): ( 12.4 / 12.4 / 53.4 cm ), Poids: 2.44 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008474 / EAN 4024163295765

Les Atouts de la gamme:

La gamme M-POL offre un grand éventail de possibilités dans les espaces publics. Dans les parcs et jardins, dans les cours d’école et les parkings, à l’entrée d’un hôtel ou dans une zone commerciale, M-POL montre les espaces extérieurs sous leur meilleur jour. Grâce à sa souplesse technique, conjuguée à un design moderne et à une structure particulièrement robuste (IK10), M-POL permet de réaliser aisément toutes sortes de projets d’éclairage.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV