SLV - TRAIL-LITE® 60, alimentation LED, 12,6W, 24V, avec câble et fiche IP44 - 1008843

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 24...24 V

  • puissance de sortie - 12.6...12.6 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4024163302289

Réf. Sonepar

08208330228

Réf. Fournisseur

1008843

Marque

SLV

tension de sortie:

24...24 V

puissance de sortie:

12.6...12.6 W

indice de protection (IP):

IP67

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

124.5 mm

largeur:

46.6 mm

hauteur:

30 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

TRAIL-LITE® 60, alimentation LED, 12,6W, 24V, livré avec connecteur, câble longueur 3 mètres et fiche IP44

Les Atouts de la gamme:

L'encastré de sol et mural TRAIL-LITE 60 comporte plusieurs LED et peut être utilisé à l'extérieur grâce à son indice de protection IP65. Disponibles également : autres couleurs d'éclairage et caches en verre satiné ou nid d'abeille. Livré avec pot d'encastrement pour un montage aisé. Le raccordement électrique s'effectue directement sur un transformateur basse tension ferromagnétique 12V (vendu séparément) à l'aide du câble. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV