SLV - CYFT XL, anneau déco, intérieur, laiton - 1010214

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - aluminium

  • couleur - laiton

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4024163318105

Réf. Sonepar

08208331810

Réf. Fournisseur

1010214

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

aluminium

couleur:

laiton

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

CYFT XL, anneau déco, intérieur, laiton

Les Atouts de l'article:

Anneau déco. Matériau principal: aluminium, Couleur: laiton, Diamètre du luminaire: 19.97 cm, Dimension (L/W/H): ( 19.97 / 19.97 / 2.33 cm ), Poids: 0.086 kg.SLV Référence 1010214 / EAN 4024163318105

Les Atouts de la gamme:

Grâce à leur abat-jour en verre ondulé caractéristique, l'applique murale et le plafonnier CYFT WAVE, désormais disponibles en version XL, apportent une touche d'originalité aux intérieurs contemporains. Avec un indice de protection IP65, le CYFT WAVE est parfaitement adapté aux pièces humides, comme les salles de bain, mais aussi aux espaces intérieurs et extérieurs protégés. La LED intégrée séduit par son IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90 et son commutateur CCT très pratique, qui permet de régler la température de couleur de manière flexible entre 2 700 K, 3 000 K et 4 000 K. Les anneaux décoratifs, proposés en option dans différents coloris tendance (notamment une variante rouille spécialement conçue pour l'extérieur) et pouvant être mis en place sans aucun outil, vous offrent une liberté de conception encore plus grande.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV