Indigo Lighting - STEPBEAM 2,7W 255Lm 3000K - STEPBEAM30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 2.7 W
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
appareillage fourni - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5056500412435
Réf. Sonepar
08271041243
Réf. Fournisseur
STEPBEAM30
Marque
Indigo Lighting
puissance du système:
2.7 W
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
appareillage fourni:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
orientable:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pays de fabrication:
CHINE
élément de distribution de lumière:
sans
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
70 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
50 %
classe de protection:
I
commande via Bluetooth:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.82
hauteur/profondeur:
92.5 mm
diamètre:
50 mm
diamètre d'encastrement:
45 mm
Quelques mots du fabricant :
Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting