3FFilippi - 03F 42W-840 EP L1787 - 1873

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6042 lm
puissance du système - 47 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 1787 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466160191
Réf. Sonepar
01289616019
Réf. Fournisseur
1873
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
6042 lm
puissance du système:
47 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
1787 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
42...42 W
largeur:
119 mm
hauteur/profondeur:
64 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit 3FFilippi
Découvrez toute la gamme 3FFilippi


