3FFilippi - 3F 66 1 LED 6 II - 8357

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F 66 1 LED 6 II

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 689 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 255 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466128313

Réf. Sonepar

01289612831

Réf. Fournisseur

8357

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

689 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

255 mm

efficacité lumineuse:

67 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique transparent

pays de fabrication:

ITALIE

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.8

largeur:

176 mm

hauteur/profondeur:

344 mm

3F 66 1 LED 6 II

Un produit 3FFilippi

Découvrez toute la gamme 3FFilippi