3FFilippi - 3F CUB LED 100W CR VT - 56330

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F CUB LED 100W CR VT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 14957 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP64

  • mode de pose - autre

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466126555

Réf. Sonepar

01289612655

Réf. Fournisseur

56330

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

14957 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP64

mode de pose:

autre

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

asymétrique

réflecteur:

ultra brillant

matériau du réflecteur:

verre

résistant aux ballons:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

avec élément de protection:

Oui

3F CUB LED 100W CR VT

Quelques mots du fabricant :

LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.

Un produit 3FFilippi

Découvrez toute la gamme 3FFilippi