3FFilippi - 3F Diagon 25W-840 DALI SOFT UGR 621x621 - 23821

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3797 lm
puissance du système - 28 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP43
longueur - 621 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466152530
Réf. Sonepar
01289615253
Réf. Fournisseur
23821
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
3797 lm
puissance du système:
28 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP43
longueur:
621 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
621 mm
hauteur/profondeur:
30 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit 3FFilippi
Découvrez toute la gamme 3FFilippi


