3FFilippi - 3F Diagon 25W DT8 TW SOFT UGR 596x596 - 23816

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3686 lm
indice de protection (IP) - IP43
longueur - 596 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
émission de lumière - direct
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466150109
Réf. Sonepar
01289615010
Réf. Fournisseur
23816
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
3686 lm
indice de protection (IP):
IP43
longueur:
596 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
596 mm
hauteur/profondeur:
30 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit 3FFilippi
Découvrez toute la gamme 3FFilippi


