Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

3FFilippi - 3F Diagon 39W-840 DALI 621x621 - 23415

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Diagon 39W-840 DALI 621x621

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5547 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP43

  • longueur - 621 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466141510

Réf. Sonepar

01289614151

Réf. Fournisseur

23415

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

5547 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP43

longueur:

621 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

621 mm

hauteur/profondeur:

30 mm

pays de fabrication:

ITALIE

3F Diagon 39W-840 DALI 621x621

Un produit 3FFilippi

Découvrez toute la gamme 3FFilippi