3FFilippi - 3F Diagon 39W-840 EP 621x621 - 23419

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Diagon 39W-840 EP 621x621

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5547 lm

  • puissance du système - 41 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP43

  • longueur - 621 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466141541

Réf. Sonepar

01289614154

Réf. Fournisseur

23419

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

5547 lm

puissance du système:

41 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP43

longueur:

621 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

621 mm

hauteur/profondeur:

30 mm

pays de fabrication:

ITALIE

3F Diagon 39W-840 EP 621x621

Un produit 3FFilippi

Découvrez toute la gamme 3FFilippi