Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

3FFilippi - 3F Emilio TK BK LED 3000-840 IPER - 47668

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Emilio TK BK LED 3000-840 IPER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3137 lm

  • puissance du système - 28.7 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 230 mm

  • émission de lumière - direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466148847

Réf. Sonepar

01289614884

Réf. Fournisseur

47668

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

3137 lm

puissance du système:

28.7 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

230 mm

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

largeur:

130 mm

hauteur/profondeur:

105 mm

pays de fabrication:

ITALIE

3F Emilio TK BK LED 3000-840 IPER

Un produit 3FFilippi

Découvrez toute la gamme 3FFilippi