3FFilippi - 3F Emilio TK BK LED 4000-830 - 47591

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3502 lm
puissance du système - 34.1 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466136257
Réf. Sonepar
01289613752
Réf. Fournisseur
47591
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
3502 lm
puissance du système:
34.1 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
émission de lumière:
direct
flux lumineux:
3502...3502 lm
largeur:
130 mm
hauteur/profondeur:
105 mm
longueur:
230 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit 3FFilippi
Découvrez toute la gamme 3FFilippi


