3FFilippi - 3F Emilio TK BK LED 4000-830 IPER - 47673

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3794 lm
puissance du système - 34.1 W
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 230 mm
émission de lumière - direct
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466148878
Réf. Sonepar
01289614887
Réf. Fournisseur
47673
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
3794 lm
puissance du système:
34.1 W
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
230 mm
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
largeur:
130 mm
hauteur/profondeur:
105 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit 3FFilippi
Découvrez toute la gamme 3FFilippi


