3FFilippi - 3F Emilio TK LED 2500-CRISP ELL - 47630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2509 lm
puissance du système - 32.7 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466132785
Réf. Sonepar
01289613669
Réf. Fournisseur
47630
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
2509 lm
puissance du système:
32.7 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
émission de lumière:
direct
flux lumineux:
2509...2509 lm
largeur:
130 mm
hauteur/profondeur:
105 mm
longueur:
230 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit 3FFilippi
Découvrez toute la gamme 3FFilippi


