3FFilippi - 3F Emilio TK LED 3000-830 IPER - 47644

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3176 lm
puissance du système - 30.9 W
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 230 mm
émission de lumière - direct
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466148755
Réf. Sonepar
01289614875
Réf. Fournisseur
47644
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
3176 lm
puissance du système:
30.9 W
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
230 mm
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
largeur:
130 mm
hauteur/profondeur:
105 mm
Quelques mots du fabricant :
LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.
Un produit 3FFilippi
Découvrez toute la gamme 3FFilippi


