3FFilippi - 3F Emilio TK LED 3000-840 IPER - 47640

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3137 lm
puissance du système - 28.7 W
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 230 mm
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8015466148731
Réf. Sonepar
01289614873
Réf. Fournisseur
47640
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
3137 lm
puissance du système:
28.7 W
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
230 mm
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
largeur:
130 mm
hauteur/profondeur:
105 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


