3FFilippi - 3F Emilio TK LED 4000-840 IPER - 47641

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Emilio TK LED 4000-840 IPER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3948 lm

  • puissance du système - 34.1 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 230 mm

  • émission de lumière - direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466148748

Réf. Sonepar

01289614874

Réf. Fournisseur

47641

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

3948 lm

puissance du système:

34.1 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

230 mm

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

largeur:

130 mm

hauteur/profondeur:

105 mm

pays de fabrication:

ITALIE

3F Emilio TK LED 4000-840 IPER

Un produit 3FFilippi

Découvrez toute la gamme 3FFilippi