3FFilippi - 3F HD100DI AL 52+52-840 DALI FDP L2975 - 6646

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F HD100DI AL 52+52-840 DALI FDP L2975

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 12769 lm

  • puissance du système - 109 W

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 2975 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466147109

Réf. Sonepar

01289614710

Réf. Fournisseur

6646

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

12769 lm

puissance du système:

109 W

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

2975 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

adapté pour le montage suspendu:

Oui

couleur du boîtier/corps:

aluminium

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

pays de fabrication:

ITALIE

3F HD100DI AL 52+52-840 DALI FDP L2975

Un produit 3FFilippi

Découvrez toute la gamme 3FFilippi