3FFilippi - 3F HD100R WH HO 88-840 DALI FDO L2949 - 6864

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F HD100R WH HO 88-840 DALI FDO L2949

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 8802 lm

  • puissance du système - 98 W

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 2949 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466151953

Réf. Sonepar

01289615195

Réf. Fournisseur

6864

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

8802 lm

puissance du système:

98 W

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

2949 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

largeur:

110 mm

hauteur/profondeur:

65 mm

pays de fabrication:

ITALIE

3F HD100R WH HO 88-840 DALI FDO L2949

Un produit 3FFilippi

Découvrez toute la gamme 3FFilippi