3FFilippi - 3F HD50 BK 15-830 DALI 5P OCB L1468 - 6346

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1963 lm
puissance du système - 18 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 1468 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466159294
Réf. Sonepar
01289615929
Réf. Fournisseur
6346
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
1963 lm
puissance du système:
18 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
1468 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
57 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit 3FFilippi
Découvrez toute la gamme 3FFilippi


