3FFilippi - 3F HD50 WH 30-830 DALI OCW L2975 - 6217

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4240 lm
puissance du système - 33 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 2975 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466159218
Réf. Sonepar
01289615921
Réf. Fournisseur
6217
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
4240 lm
puissance du système:
33 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
2975 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
57 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit 3FFilippi
Découvrez toute la gamme 3FFilippi


