3FFilippi - 3F HD50 WH 32-840 DALI FDO L2975 - 6206

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3126 lm
puissance du système - 35 W
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 2975 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466145211
Réf. Sonepar
01289614521
Réf. Fournisseur
6206
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
3126 lm
puissance du système:
35 W
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
2975 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
adapté à un montage au plafond:
Oui
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
57 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit 3FFilippi
Découvrez toute la gamme 3FFilippi


