3FFilippi - 3F HD50DI AL 16+26-840 DALI 5P GSP L1468 - 6671

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F HD50DI AL 16+26-840 DALI 5P GSP L1468

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4988 lm

  • puissance du système - 46 W

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 1468 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466147215

Réf. Sonepar

01289614721

Réf. Fournisseur

6671

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

4988 lm

puissance du système:

46 W

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

1468 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

adapté pour le montage suspendu:

Oui

couleur du boîtier/corps:

aluminium

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

57 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

pays de fabrication:

ITALIE

3F HD50DI AL 16+26-840 DALI 5P GSP L1468

Un produit 3FFilippi

Découvrez toute la gamme 3FFilippi