3FFilippi - 3F HD50DI AL 30+52-830 DALI OCB L2975 - 6642

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F HD50DI AL 30+52-830 DALI OCB L2975

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 10486 lm

  • puissance du système - 90 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 2975 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466159096

Réf. Sonepar

01289615909

Réf. Fournisseur

6642

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

10486 lm

puissance du système:

90 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

2975 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

couleur du boîtier/corps:

aluminium

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

57 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

pays de fabrication:

ITALIE

3F HD50DI AL 30+52-830 DALI OCB L2975

Un produit 3FFilippi

Découvrez toute la gamme 3FFilippi