3FFilippi - 3F HD50R WH 13-840 DALI 5P FD L1174 - 6746

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 14 W
flux lumineux utile - 1292 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466147536
Réf. Sonepar
01289614753
Réf. Fournisseur
6746
Marque
3FFilippi
puissance du système:
14 W
flux lumineux utile:
1292 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
matériau:
aluminium
longueur:
1174 mm
modèle:
tube équipé
puissance de lampe acceptée:
12...12 W
couleur de la lumière:
blanc
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
verre transparent
forme:
rectangulaire
avec sortie à point:
Oui
avec rail conducteur:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
classe de protection:
I
largeur:
67 mm
hauteur/profondeur:
65 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
montage mural:
Oui
Quelques mots du fabricant :
LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.
Un produit 3FFilippi
Découvrez toute la gamme 3FFilippi


