3FFilippi - 3F HD50R WH 13-840 DALI FDO L1188 - 6714

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F HD50R WH 13-840 DALI FDO L1188

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 14 W

  • flux lumineux utile - 1250 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466147352

Réf. Sonepar

01289614735

Réf. Fournisseur

6714

Marque

3FFilippi

puissance du système:

14 W

flux lumineux utile:

1250 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

matériau:

aluminium

longueur:

1188 mm

modèle:

tube équipé

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

couleur de la lumière:

blanc

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre transparent

forme:

rectangulaire

avec sortie à point:

Oui

avec rail conducteur:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

classe de protection:

I

largeur:

67 mm

hauteur/profondeur:

65 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

montage mural:

Oui

3F HD50R WH 13/840 DALI FDO L1188

Quelques mots du fabricant :

LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.

Un produit 3FFilippi

Découvrez toute la gamme 3FFilippi