3FFilippi - 3F Linda Inox 2x18 HF EP - 5254

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Linda Inox 2x18 HF EP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2700 lm

  • puissance du système - 35 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 660 mm

  • source lumineuse fournie - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466116242

Réf. Sonepar

01289611624

Réf. Fournisseur

5254

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

2700 lm

puissance du système:

35 W

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

660 mm

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

G13

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

source lumineuse:

lampe fluorescente D=26 mm

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique structuré

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

pays de fabrication:

ITALIE

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

35...35 W

largeur:

160 mm

hauteur/profondeur:

110 mm

3F Linda Inox 2x18 HF EP

Un produit 3FFilippi

Découvrez toute la gamme 3FFilippi